| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1622853 Herst.-Nr.: MT.RS2 EAN/GTIN: 3148515092916 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Elektronik Satz Inhalt = Innensechskantschlüssel, Schraubendreher Stückzahl = 12 Lagertyp = Koffer
FACOM Micro-Tech Schraubendreher-Werkzeugsatz. Präsentation der FACOM-Reihe von hochwertigen, ergonomisch gestalteten Präzisions-Schraubendreherwerkzeug-Kits für den Einsatz in der mikroelektrischen, elektronischen und präzisionstechnischen Industrie. Diese vielseitigen Schraubendreher können auch für tägliche Wartungsarbeiten zu Hause oder unterwegs eingesetzt werden, wo Präzision und Detailtreue gefragt sind. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in jedem Werkzeugsatz eines Werkstatters. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher für die Durchführung einer bestimmten Aufgabe, die sich um das Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen dreht, wichtig ist. Daher ist ein kompletter Werkzeugsatz wie dieser der Schlüssel für eine hohe Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Die Griffe sind mit drehbaren Enden ausgestattet, um die Bedienung zu erleichtern Die Schraubendreherklingen sind mit brünierten Spitzen verchromt, um Ermüdungsschäden zu widerstehen und Korrosion für eine längere Standzeit zu verhindern Jedes Stück ist zur einfachen Identifizierung einzeln farbcodiert Das Gerät wird in einem hochwertigen tragbaren Gehäuse aufbewahrt, das sich als Werkzeugspeicher verdoppelt. Anwendungen. Schraubendreher-Sätze werden typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Die häufigsten Anwendungen für diese FACOM Micro-Tech Schraubendreher sind: Elektronik wie z. B. Öffnungskonsolen, Mobiltelefone oder Computerkomponenten Mechanische und industrielle Produktion. Spitzenausführungen. Häufig gestellte Fragen Welche Größen von Innensechskantschlüssel sind enthalten? Das Set beinhaltet: (metrisch) Innensechskantschlüssel in den Größen 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 8 mm, 9 mm und 9,5 mm. Warum dieser Satz?. Mit seiner Palette an präzisionsgefertigten Schraubendrehern ist dieses Kit ein kompaktes und zuverlässiges Gerät für jeden professionellen oder DIY-Anwender. Dank des ergonomischen Griffs, der selbst über längere Zeiträume optimalen Komfort bietet, können Sie bequem arbeiten, egal, ob Sie zu Hause oder auf der Baustelle festschrauben, lockern oder einfach alles einstellen. Das macht es zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Kit, das Sie in Ihre Werkzeugkiste aufnehmen können. Weitere Informationen: | | Set Typ: | Elektronik | Satz Inhalt: | Innensechskantschlüssel, Schraubendreher | Stückzahl: | 12 | Lagertyp: | Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, 1622853, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Facom, MTRS2, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,23* | € 95,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,69* | € 95,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,68* | € 96,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,78* | € 105,69* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,35* | € 107,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|