Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 25kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622611
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296P-1-253LF
EAN/GTIN:
     5059043854809
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 25kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Trimmer, Serie 3296, 500mW 9,5mm,25Gang. Schmales Gehäuseprofil für hohe Packungs-dichteLeiterplatten-waschfest gekapseltKunststoffgehäuse mit angeformten AbstandshalternWeiter Schraubenschlitz für einfache EinstellungSchleifer läuft leer an den Endanschlägen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
25kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,19 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1622611, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3296P1253LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,56*
€ 72,0664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,87*
€ 70,0553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,73*
€ 55,6087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.