Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3299 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10Ω, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 10.03mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622606
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299P-1-100LF
EAN/GTIN:
     5059043485188
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3299
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 10.03mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

10 mm, 3/8 Zoll, 500 mW, seitliche Einstellung, Serie 3299P. Mehrgängiges 3/8"-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®) Bourns® 3299P. Multikontaktschleifer – geräuscharm, hohe Stabilität Leiterplatten-waschdicht gekapselt Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Geeignet für 0,1 Zoll Rastermaß
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3299
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
10.03mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1622606, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3299P1100LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,37*
€ 187,2703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,09*
€ 183,3671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,86*
€ 168,8134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,75*
€ 165,1125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,59*
€ 149,4521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.