Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622603
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299W-1-205LF
EAN/GTIN:
     5059043501406
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3299
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,29 mmmm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

10 mm 3/8", 500 mW, Einstellung von oben, Serie 3299W. Bourns® 3299W Mehrgängiges 3/8"-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Multikontaktschleifer – geräuscharm, hohe Stabilität Leiterplatten-waschdicht gekapselt Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Geeignet für 0,1 Zoll Rastermaß
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3299
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,29 mmmm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1622603, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3299W1205LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,43*
€ 157,5917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,53*
€ 143,4307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,05*
€ 122,6295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,51*
€ 105,3269
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 77,96*
€ 92,7724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,75*
€ 80,6225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.