Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3266 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100Ω, ±10%, 0.25W, Pin, L. 7.73mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622564
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266X-1-101LF
EAN/GTIN:
     5059043452470
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = 3266
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,78 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

6 mm, 1/4 Zoll, 250 mW, seitliche Einstellung, Serie 3266X. Bourns® Serie 3266 quadratisches, mehrgängiges 1/4"-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Geringe Größe – hohe Packendichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
3266
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,78 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 1622564, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3266X1101LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,51*
€ 257,6469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,61*
€ 233,9659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,38*
€ 194,4222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,49*
€ 167,1831
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 123,63*
€ 147,1197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,13*
€ 132,2447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.