Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie CAY16 Widerstands-Array, 4 x 15Ω, 0.25W ±5%, Bauform 1206 (3216M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622558
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-150J4LF
EAN/GTIN:
     5059043462097
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 15Ω
Widerstandstyp = Array
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Leistung = 0.25W
Anschlussart = Konvex
Toleranz = ±5%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.062W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.5mm
Serie = CAY16
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie CAY16 Chip-Widerstandsarray, konvex. Chip-Widerstandsarrays der Serie CAY16 von Bourns, mit entweder 4 oder 8 isolierten Elementen erhältlich. Konvexe Anschlussklemmen Widerstandstoleranz ±1 % und ±5 % Widerstandsbereich: 10 Ohm bis 1 Megaohm
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Widerstandstyp:
Array
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Leistung:
0.25W
Anschlussart:
Konvex
Toleranz:
±5%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.062W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.5mm
Serie:
CAY16
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1622558, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, CAY16150J4LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
693
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0146*
€ 0,0626*
Lager 108
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,141*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP005633
ab € 0,00937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.