Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3540, Tafelmontage 10-Gang Dreh Präzisionspotenziometer 1kΩ / 2W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622519
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-TAL-102L
EAN/GTIN:
     5059043487823
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Logarithmisch
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 9.5mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

10-gängig, Servo, Serie 3540S, 22 mm. Drahtpotenziometer Robuste, leistungsstarke Modelle mit Anschlag Servopotentiometer mit Achse aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
9.5mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1622519, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3540STAL102L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 52,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.461,88*
€ 1.739,6372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.447,85*
€ 1.722,9415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.396,05*
€ 1.661,2995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.362,79*
€ 1.621,7201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.324,00*
€ 1.575,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.