Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PTF THT Schiebe Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.25W / 2 Ausbrüche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622515
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTF01-082T-104A2
EAN/GTIN:
     5059043488684
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Audio
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 8.2mm
Weglänge = 100mm
Betätigungselementtyp = Hebel%

Serie PTF – Langlebige Schiebepotenziometer. Flache Schiebepotenziometer der Serie PTF mit einem langlebigen Kohlenstoffelement und entweder linearem oder Audio-Taper. Die Schiebepotenziometer der Serie PTF sind erhältlich in zweigängiger Bauweise mit PC-Stiftformat und haben einen Gleichlauffehler innerhalb von ± 2 dB. Die Anwendungen für die Serie PTF umfassen Mischpulte, Drumcomputer, Keyboards und Synthesiser sowie Equaliser. 100 mm Weglänge
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Audio
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
8.2mm
Weglänge:
100mm
Betätigungselementtyp:
Hebel%
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, potentiometer 0,25w, 1622515, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTF01082T104A2, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 4,75656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 818,56*
€ 974,0864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 744,30*
€ 885,717
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 664,60*
€ 790,874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,99*
€ 766,3481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 626,04*
€ 744,9876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 594,57*
€ 707,5383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.