Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 82, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 250kΩ ±10% / 0.25W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622513
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     82A1D-Z28-BA0/255L
EAN/GTIN:
     5059043488660
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 250kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = J-Schraubkloben
Schaftlänge = 17.5mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Gerändelte Welle

Vintage Premium Guitar Potentiometer - 82 Series. Die Vintage Gitarren-Potenziometer der Serie 82 wurden ursprünglich in den späten 1970er Jahren für elektrische Gitarren und Bässe entwickelt. Nachdem die Serie 82 zuerst in speziellen Gitarrenwerkstätten auftauchte, fand sie schnell bei den Musikern Anerkennung für ihre überragenden Eigenschaften. Bekannt als ;quot;Square Blue Pot, ;quot; überzeugt die Serie 82 durch ihre Zuverlässigkeit, und einige Musiker haben noch immer die Original-Potenziometer in ihren Instrumenten. Das Vintage Gitarren-Potenziometer Model 82 ist mit Standard- oder langer Buchse für die Gehäusemontage erhältlich. Welle glatt oder gerändelt Standard-Audio-Kegel Element aus leitfähigem Polymer Besonders rauscharm Eingängig Lange Rotationslebensdauer 10 % TR Toleranz Widerstandswerte 250 K und 500 K
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
250kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Schaftlänge:
17.5mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Gerändelte Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,25w, 1622513, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 82A1DZ28BA0255L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 14,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 695,72025*
€ 827,9071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,61025*
€ 808,7362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 655,32015*
€ 779,83098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 644,8302*
€ 767,34794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 632,70*
€ 752,913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.