Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T93 23-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 500Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622450
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93XA501KT20
EAN/GTIN:
     5059040822528
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = T93
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Mehrgängige Cermet-Trimmpotenziometer gemäß IP67 – Serie T93. Vishay Sfernice Serie T93 19-gängige Cermet-Trimmpotenziometer Geringe Veränderung des Kontaktwiderstands Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
T93
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1622450, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T93XA501KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,42*
€ 40,9598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.