Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 70Y 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 50kΩ, ±10%, 1W, Pin, L. 33.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622387
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M70Y503KB25
EAN/GTIN:
     5059040695979
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 1W
Serie = 70Y
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 33.53mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

32 mm (1 1/4"), 0,5 W, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 70Y. Hohe Nennleistung (0,5 Watt @ 70 °C) Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 855-311 855-311
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
1W
Serie:
70Y
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
33.53mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 1w, 1622387, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M70Y503KB25, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 16,5026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 903,17*
€ 1.074,7723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 868,61*
€ 1.033,6459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 853,04*
€ 1.015,1176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 838,24*
€ 997,5056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,13*
€ 981,9047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.