| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1621778 Herst.-Nr.: 665165128130 EAN/GTIN: 5059042247572 |
| |
|
| | |
| Crimp-Anschlussklemme 1 = WR-WTB Crimp-Anschlussklemme 2 = WR-WTB Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse Drahtgröße = 28AWG Kabellänge = 300mm Mantelfarbe = Schwarz Weitere Informationen: | | Crimp-Anschlussklemme 1: | WR-WTB | Crimp-Anschlussklemme 2: | WR-WTB | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Crimp-Klemme 2 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 28AWG | Kabellänge: | 300mm | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1621778, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Wurth Elektronik, 665165128130, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,01* | € 3,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,05* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|