Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621729
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215083-4
EAN/GTIN:
     5056282887421
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 1,27mm
idc steckverbinder
idc-steckverbinder 14-polig
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.5A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = Micro-MaTch
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 230,0 V ac
Gehäusematerial = PET

Stecker-auf-Leitungsverbinder TE Connectivity Micro-Match. Eine Serie von IDC-Stecker-auf-Kabel-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch für den Einsatz in Kabel-Platine-Verbindungen. Die Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch verfügen über kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die IDC-Kontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder in der Steckbuchse absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Die IDC-Stecker-auf-Kabel-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch werden mit einer vormontierten Abdeckung geliefert. Die Abdeckung sorgt für eine präzise Positionierung des Flachbandkabels vor und nach dem IDC-Anschluss. Die Abdeckung wird von Kontakten und zwei Kunststofflaschen an beiden Enden des Steckverbinders gehalten. Die Stecker-auf-Kabel-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro-MaTch besitzen Ausrichtungsvorrichtungen, um ein falsches Stecken zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung • Vollständig verzinnte Kontakte • Reibkorrosionsbeständig • Gasdichte Verbindung • Vormontierte Abdeckung für genaue Positionierung des Kabels • Ausrichtungseigenschaften, um falsches Stecken zu verhindern. Anwendungsbereich. Die Stecker-auf-Kabel-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Micro
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.5A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
Micro-MaTch
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
230,0 V ac
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: 1621729, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 12150834, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.464,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,38562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.681,90*
€ 4.381,461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.652,675*
€ 4.346,68325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.530,725*
€ 4.201,56275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.472,475*
€ 4.132,24525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.464,05*
€ 4.122,2195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.