Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity W11 Signalrelais SMD Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity W11 Signalrelais SMD Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-1621655
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23079G2003X074
EAN/GTIN:
     5056282886905
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = W11
Länge = 14.5mm
Tiefe = 7.2mm
Höhe = 10.4mm
Abmessungen = 14.5 x 10.4 x 7.2mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL. TE Connectivity SMT-Telekommunikations-/Signalrelais P2 Serie V23079. Serie P2 V23079 DIP, vertikale Montage SMD-Signal / Telekomrelais mit schlanker Bauform 15 x 7.5mm und zweipoligem Wechsler 2 A mit geschlitzten vergoldeten beschichteten Silbernickelkontakten. Diese SMD-Signalrelais sind geeignet für Tauchreinigung, haben umspritzte monostabile Spulen (außer Best.-Nr. ; 718-1998 718-1998 , diese hat eine monostabile hochdielektrische Spule) und bieten eine hohe Empfindlichkeit, die zu einem niedrigen Stromverbrauch führt (140mW/70mW). Best.-Nr. ; 515-565 515-565 , ; 515-577 515-577 und ; 756-1274 756-1274 haben lange SMD Stifte, während ; 718-1812 718-1812 und ; 718-1998 718-1998 kurze SMD Stifte haben. Typische Anwendungen für diese SMD-Signalrelais der Serien P2 V23079 DIP zur vertikale Montage (Klingel- und Zugriffstest, PABX und VoIP) umfassen Unterhaltungselektronik (Set-Top-Boxen ; Hi-Fi), Büro, Steuereinheit, medizinisches und kraftfahrtechnisches Gerät. 2-poliges polarisiertes Telekommunikations- und Signalrelais mit umspritzter einzelner Spule Lange oder kurze SMD Schenkel Gabelkontakte, vergoldet Tauchreinigung, RTIII, IP67 V-0 Entflammbarkeitsklassifizierungen Isolationswiderstand bei 500 Vdc >10 ;sup>9 ;/sup> Ω Hohe Empfindlichkeit resultiert in niedriger nomineller Leistungsaufnahme - 140 mW Stoßspannungsfestigkeit erfüllt Telcordia TR-NWT-001089 (2/10 μs und IEC 60950 (10 / 700 μs) 2000 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten Anwendungen umfassen; Kommunikationsger
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
W11
Länge:
14.5mm
Tiefe:
7.2mm
Höhe:
10.4mm
Abmessungen:
14.5 x 10.4 x 7.2mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1621655, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23079G2003X074, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,4841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 848,22*
€ 1.009,3818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 836,25*
€ 995,1375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 798,52*
€ 950,2388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 776,31*
€ 923,8089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 742,05*
€ 883,0395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.