Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4 W 1500 Ferrit Ringkern, 17.5 x 10.7 x 12.7mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621311
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270181
EAN/GTIN:
     5059042413168
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 17.5 x 10.7 x 12.7mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 1500
Durchmesser = 12.7mm
Höhe = 12.7mm
Innendurchmesser = 10.7mm
Außendurchmesser = 12.7mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
17.5 x 10.7 x 12.7mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 1500
Durchmesser:
12.7mm
Höhe:
12.7mm
Innendurchmesser:
10.7mm
Außendurchmesser:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1621311, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270181, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,91118*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 126 Stück (ab € 0,91993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,71062*
€ 174,58564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,03022*
€ 173,77596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,46096*
€ 163,57854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,96094*
€ 149,89352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,91118*
€ 137,9343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.