Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5.4mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621230
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1HA2R2SR
EAN/GTIN:
     5059039526598
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Automobilstandard = AEC-Q200

Serie VS. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie S, Typ V, bieten eine Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie S, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie S, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind Beleuchtung, OA-Geräte, elektrische Werkzeuge, medizinische Geräte und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 2,2µf 50v, becherelko, becherelko 50 v, 1621230, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEE1HA2R2SR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18000
2000
Frei Haus
ab € 0,056*
€ 0,0708*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0778*
10
€ 5,90*
ab € 0,0763*
€ 0,2692*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,0926
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 155,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK225M050A9BAA
ab € 0,0526*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1H2R2R
ab € 0,0754*
Ähnlich
Panasonic
EEEHA1H2R2AR
ab € 0,0728*
Ähnlich
Panasonic
EEEHB1H2R2R
ab € 0,0697*
Ähnlich
Panasonic
EEEHD1H2R2R
ab € 0,08*
Ähnlich
Vishay
MAL215371228E3
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.