Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TP-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621129
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUTP1V561
EAN/GTIN:
     5059039529094
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +135°C
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 196 μA

Serie TP. Elektrolytkondensatoren der Serie TP, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 2000 Stunden bis 5000 Stunden (je nach Gehäusegröße) bei +125 °C. Bei +135 °C beträgt die Lebensdauer zwischen 1000 Stunden und 2000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). Bei hoher Frequenz bieten diese radialen Kondensatoren hohen Brummstrom, ungefähr 20 % bis 40 % höher als die TA-Serie. Kompakte Bauform Kleiner als die Panasonic-Serie TA AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie TP, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
196 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 560µf 35v, elektrolyt kondensator tht, panasonic smd kondensator, 1621129, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUTP1V561, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,13*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.