Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol AP101 Festwiderstand 220Ω ±5% / 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621099
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP101 220R J 100PPM
EAN/GTIN:
     5059041441094
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 220Ω
Leistung = 100W
Toleranz = ±5%
Serie = AP101
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Anschlussraster = 10.42mm

100 W TO-247-Hochleistungswiderstände der Serie AP101. Die nicht induktiven TO-247-Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie AP101 können 100 Watt ableiten. Die Serie AP101 profitiert von neuen Werkstofftechnologien und einem extrem niedrigen Wärmewiderstand. TO-247-Gehäuse, das 100 Watt ableiten kann Extrem niedriger thermischer Widerstand bei 0,9 °C/W-Widerstands-Hotspot zur Metalllasche Dickschichtdesign Einfache Schraubmontage am Kühlkörper Gegossenes Gehäuse als Schutz Elektrische isolierte Tasche Induktionsfreie Bauweise Empfohlen: Verwendung von Wärmeleitpaste zwischen Metalllasche und Kühlkörper
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Leistung:
100W
Toleranz:
±5%
Serie:
AP101
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Anschlussraster:
10.42mm
Weitere Suchbegriffe: 1621099, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, AP101220RJ100PPM, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 10,98*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 6,81*
€ 16,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 549,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCTR100JDD2200
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.