Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621086
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA020723K2BTA015
EAN/GTIN:
     5059041449434
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 23.2kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

MRA0207 Serie. 17,8kΩ bis 1MΩ. 0·25W ±0·1% ±15ppm/°C, Axial
Weitere Informationen:
Widerstand:
23.2kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1621086, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA020723K2BTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,32504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,65*
€ 242,3435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,67*
€ 241,1773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,94*
€ 224,8386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,06*
€ 216,6514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,52*
€ 193,3988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.