Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1621065
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS75 R1 J
EAN/GTIN:
     5059041249287
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 75w
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 75W
Serie = HS75
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 72 x 47.5mm
Gesamthöhe = 24.1mm

Serie HS75, 75 Watt, Serie HS100, 100 Watt und Serie HS150, 150 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
75W
Serie:
HS75
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 72 x 47.5mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1621065, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS75R1J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,4602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 5,65767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 545,3802*
€ 649,00244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 501,3504*
€ 596,60698
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 459,0102*
€ 546,22214
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 421,38*
€ 501,4422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,3402*
€ 443,08484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,3802*
€ 434,80244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,4602*
€ 403,95764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.