Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 6.8kΩ ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621021
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 6K8 J
EAN/GTIN:
     5059041249775
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 6.8kΩ
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +25ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtlänge = 30mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8kΩ
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+25ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtlänge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1621021, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS106K8J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,50*
€ 367,115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,37*
€ 350,3003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,26*
€ 316,8494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,59*
€ 308,9121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,48*
€ 294,5012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.