Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 50Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 50Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1621016
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 50R J
EAN/GTIN:
     5059041031172
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 50Ω
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtlänge = 30mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
50Ω
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtlänge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1621016, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS1050RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,00*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,00*
€ 355,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,00*
€ 314,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.