Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 33kΩ ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 33kΩ ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 33kΩ ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1621008
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 33K J
EAN/GTIN:
     5059041248334
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 33kΩ
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +25ppm/°C
Abmessungen = 14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamthöhe = 14.8mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 50 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Die HS50-Serie von Widerständen in Aluminiumgehäusen von Arcol bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Bei hoher Umgebungstemperatur verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C. Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Kompakte Größe für Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
33kΩ
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+25ppm/°C
Abmessungen:
14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamthöhe:
14.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1621008, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS5033KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,04*
€ 160,6976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,64*
€ 154,2716
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 124,39*
€ 148,0241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,15*
€ 129,8885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,18*
€ 115,6442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,20*
€ 104,958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.