Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS15 Wickel Lastwiderstand 5.6kΩ ±5% / 15W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621004
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS15 5K6 J
EAN/GTIN:
     5059041264563
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 15w
Widerstand = 5.6kΩ
Leistung = 15W
Serie = HS15
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +25ppm/°C
Abmessungen = 11 x 36.5 x 21mm
Gesamtlänge = 36.5mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6kΩ
Leistung:
15W
Serie:
HS15
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+25ppm/°C
Abmessungen:
11 x 36.5 x 21mm
Gesamtlänge:
36.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1621004, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS155K6J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,10*
€ 371,399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,50*
€ 365,925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,99*
€ 336,7581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,28*
€ 334,7232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,16*
€ 307,2104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.