Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder A, 2-Port Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ICC USB-Steckverbinder A, 2-Port Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1620578
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBC21130
EAN/GTIN:
     5059041094788
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 2
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 100,0 V
Serie = MUSB
Betriebstemperatur min. = -25.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

USB-Steckverbinder für raue Umgebungen – Serie MUSB. Amphenol USB-Steckverbinder der Serie MUSB bieten die ideale Lösung für die Datenübertragung unter rauen Umgebungsbedingungen, die einen robusten und zuverlässigen Steckverbinder erfordern. Diese USB-Steckverbinder sind sowohl im gesteckten als auch im ungesteckten Zustand in Wasser tauchfähig statt nur wasserabweisend. Geeignet für die industrielle und militärische Kommunikation sowie mobile und andere anspruchsvolle Steckverbinderanwendungen. Diese USB-Steckverbinder der Serie MUSB profitieren von den folgenden Funktionen:. Schutzart IP67 im gesteckten und ungesteckten Zustand Druckguss-Steckverbindergehäuse, vernickelt Schwarzes Gehäuse, UL94V-0 Kontaktvergütung: Gold Nennstrom: 1,5 A Nennspannung: 100 V dc @ -25 °C → +85 °C Durchschlagsfestigkeit: 500 V ac eff., 60 Hz für 1 Minute Betriebstemperaturbereich: -40 °C → +105 °C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
2
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
100,0 V
Serie:
MUSB
Betriebstemperatur min.:
-25.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1620578, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, MUSBC21130, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.