Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CM, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 16V dc, Ø 4mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620489
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCM1C470MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043501635
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1mm
Toleranz = ±20%

Induktionsarme Kondensatoren, Serie CM, Nichicon. CM-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator-Schaltkreistyp, Serie mit niedriger Impedanz Zum Anwendungsbereich gehören Schalter für elektrische Fensterheber sowie Kraftstoffpumpen. Eigenschaften und Vorteile:. Temperaturbereich bis +105 °C. Nennspannungsbereich: 6,3 V bis 50 V. Geeignet für automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband gespeist werden. Erfüllt die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1620489, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCM1C470MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 199,88*
€ 250,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 302,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,64*
€ 360,1416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,68*
€ 350,6692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,56*
€ 325,5364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,60*
€ 310,114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,16*
€ 289,3604
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.