Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CW, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, Ø 8mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620467
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCW0J471MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043854632
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 7000h
Toleranz = ±20%

Serie CW, niedrige Impedanz. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie CW SMD-Ausführung mit einer Lastlebensdauer von 7000 Stunden bei +105 °C Niedriger Impedanz-Temperaturbereich bis +105 °C Geeignet für automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband gespeist werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
7000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, 1620467, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCW0J471MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 92,62*
€ 121,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 166,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,80*
€ 198,492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,13*
€ 197,6947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,49*
€ 176,7031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,25*
€ 169,2775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,04*
€ 157,1276
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.