Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1620430
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPS0J222MHD
EAN/GTIN:
     5059043070377
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Serie = PS

Kondensatoren der Serie PS von Nichicon. Die Nichicon-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PS sind Polymerkondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit, die für bis zu 3000 Stunden ausgelegt sind. Die Kondensatoren der Serie PS bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrige Impedanz und hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 3000 Stunden Bleifreies Reflow-Lötverfahren Niedriger ESR. Großer Temperaturbereich Miniaturausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Serie:
PS
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 2200µf 6,3v, alu elko, nichicon alu elko, 1620430, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPS0J222MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.