| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1620334 Herst.-Nr.: LNY2W682MSEJ EAN/GTIN: 5059043499499 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 6800µF Spannung = 450V dc Montageart = Schraubanschluss Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 90 (Dia.) x 120mm Höhe = 120mm Betriebstemperatur min. = -40°C Durchmesser = 90mm Betriebstemperatur max. = +85°C Lebensdauer = 2000h Serie = LNY
Nichicon Serie NY. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie NY von Nichicon sind Kondensatoren mit Schraubanschlussklemme zur Klemmbefestigung und bieten einen breiten Betriebstemperaturbereich und einen Nennkapazitätsbereich von 620 bis 22000 μF, hohe Brummstrombeständigkeit und eine besonders lange Lebensdauer von 2000 Stunden. Diese NY-Elektrolytkondensatoren sind für den Einsatz in industriellen Netzteilen für Wechselrichterkreise geeignet. Lastlebensdauer von 2000 Stunden Hoher Brummstrom Flammhemmend Weitere Informationen: | | Kapazität: | 6800µF | Spannung: | 450V dc | Montageart: | Schraubanschluss | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 90 (Dia.) x 120mm | Höhe: | 120mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Durchmesser: | 90mm | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Lebensdauer: | 2000h | Serie: | LNY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, becherelko 450v, becherelko, nichicon alu elko, 1620334, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LNY2W682MSEJ, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| |