Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LNY, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 450V dc, Ø 63.5mm x 75mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620333
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LNY2W182MSEG
EAN/GTIN:
     5059043505176
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1800µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 63.5 (Dia.) x 75mm
Höhe = 75mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 63.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = LNY

Nichicon Serie NY. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie NY von Nichicon sind Kondensatoren mit Schraubanschlussklemme zur Klemmbefestigung und bieten einen breiten Betriebstemperaturbereich und einen Nennkapazitätsbereich von 620 bis 22000 μF, hohe Brummstrombeständigkeit und eine besonders lange Lebensdauer von 2000 Stunden. Diese NY-Elektrolytkondensatoren sind für den Einsatz in industriellen Netzteilen für Wechselrichterkreise geeignet. Lastlebensdauer von 2000 Stunden Hoher Brummstrom Flammhemmend
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
63.5 (Dia.) x 75mm
Höhe:
75mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
63.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
LNY
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, becherelko 450v, becherelko, nichicon alu elko, 1620333, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LNY2W182MSEG, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 41,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,98*
€ 327,2262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,31*
€ 300,2489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,10*
€ 265,489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,49*
€ 258,8131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,21*
€ 244,1999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.