Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82477-G4 Drosselspule, 470 μH 800mA mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620286
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82477G4474M000
EAN/GTIN:
     5059043278629
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 800mA
Länge = 12.8mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 790mΩ
Serie = B82477-G4
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

B82472-G4/ B82477-G4 Serie. Magnetisch geschirmt Bleifrei verzinnte Anschlüsse
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
800mA
Länge:
12.8mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
790mΩ
Serie:
B82477-G4
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 470µh, 1620286, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82477G4474M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2400
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,67*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,88*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 0,718*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
DR127-471-R
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.