Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 40.6 x 19.65 x 11.9mm N27, 2700nH EC 41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Ferritkern, 40.6 x 19.65 x 11.9mm N27, 2700nH EC 41
Artikel-Nr.:
     108EL-1620164
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66339G0000X127
EAN/GTIN:
     5059043495576
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern n27
ferritkern
epcos ferritkern
Kerngröße = EC 41
Abmessungen = 40.6 x 19.65 x 11.9mm
AL-Wert Induktivität = 2700nH
Material = N27
Tiefe = 11.9mm
Länge = 40.6mm
Breite = 19.65mm

EC 41/20/12 ; EC 70/35/16 Kerne. Ferritkern ohne Luftspalt
Weitere Informationen:
Kerngröße:
EC 41
Abmessungen:
40.6 x 19.65 x 11.9mm
AL-Wert Induktivität:
2700nH
Material:
N27
Tiefe:
11.9mm
Länge:
40.6mm
Breite:
19.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1620164, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66339G0000X127, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,38016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Stück (ab € 1,12202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,08112*
€ 340,43653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,852*
€ 334,21388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,16176*
€ 308,40249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,75152*
€ 306,72431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,38016*
€ 277,72239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.