Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 196Ω ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619955
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H8196RBYA
EAN/GTIN:
     5056282884000
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 196Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

51,1 Ω bis 976 Ω. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
196Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
HOLCO
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, 1619955, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, H8196RBYA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,74768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,67*
€ 320,9073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,23*
€ 308,4837
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 220,50*
€ 262,395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,75*
€ 250,7925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,41*
€ 246,8179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,92*
€ 222,4348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.