Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX2S Metalloxid Widerstand 270Ω ±5% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619901
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ270R
EAN/GTIN:
     5056282883492
Suchbegriffe:
Hochspannungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 270Ω
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX2S
Betriebstemperatur max. = +235°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX2S mit 2 W Leistung. Die Leistungs-Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX2S von te Connectivity bieten hohe Leistung mit einer kompakten, platzsparenden Größe. Die Serie ROX2S ist ideal für Leitungsschutzanwendungen, sie sind feuerfest und halten Überlastbedingungen stand. Ihre ausgezeichnete langfristige Stabilität ermöglicht die Sicherung in der Anwendung sowie die Gewährleistung von Zuverlässigkeit über die Zeit hinweg. Die Widerstände sind kompatibel für die Verarbeitung an automatischen Einsteckgeräten sowie mit Schneid- und Biegemaschinen. Hohe Leistung in kompakter Form Ausgezeichnete langfristige Stabilität 2 W Nennleistung bei 70 °C. ±5 % Widerstandstoleranz ±300 ppm/°C Temperaturkoeffizient 350 V begrenzende Elementspannung 600 V (max.) Überlastspannung 1000 MΩ Isolationswiderstand lösungsmittelbeständige Beschichtung Hohe Überspannungs-/Überlastkapazität Vollständig druckfeste Konstruktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX2S
Betriebstemperatur max.:
+235°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1619901, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX2SJ270R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,59*
€ 124,4621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,99*
€ 107,0881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,36*
€ 102,7684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,93*
€ 95,1167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,22*
€ 84,7518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.