Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIPLOMATE 800 DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618717
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1571586-2
EAN/GTIN:
     5056282882310
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 10.16mm
Breite = 4.57mm
Tiefe = 10.16mm
Abmessungen = 10.16 x 4.57 x 10.16mm
Serie = DIPLOMATE 800

DIP-Buchsensteckverbinder der Serie DIPLOMATE 800 von TE Connectivity in offener Bauform. DIPLOMATE DIP-Buchsensteckverbinder der Serie 800 mit Standardprofil, leiterförmiger offener Bauform und 2,54 mm Mittellinie. Diese DIP-Buchsenleisten der Serie 800 mit Leiterplatten-Durchgangsbohrung verfügen über vergoldete, bearbeitete Schraubenkontakte, UL 94V-0-Gehäuse und eine Höhe von 2,67 mm über der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
10.16mm
Breite:
4.57mm
Tiefe:
10.16mm
Abmessungen:
10.16 x 4.57 x 10.16mm
Serie:
DIPLOMATE 800
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 1618717, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 215715862, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.