Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Mini CT IDC-Steckverbinder Buchse, , 4-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618509
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     353293-4
EAN/GTIN:
     5056282880354
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 1.5mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = AMP Mini CT
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 50,0 V ac, 50,0 V dc
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity MT Steckdosengehäuse, 1,5 mm, vorbestückt – Serie Mini CT. Einreihige IDC-Kabelsteckverbindergehäuse der Serie Mini CT in Buchsenausführung für schnellen Anschluss 1,50 mm Mittellinie. Diese IDC-MT-Kabelsteckverbindergehäuse in Buchsenausführung bestehen aus Nylon gemäß UL 94V-0, haben verzinnte Phosphorbronze-Zweistrahl-Buchsenkontakte und nehmen eine Drahtgröße von 22 bis 28 AWG auf. Geeignete passende Produkte siehe Bestellnummer ; 706-8139 706-8139 und ; 718-9563 718-9563 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
1.5mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
AMP Mini CT
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
50,0 V ac, 50,0 V dc
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1618509, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 3532934, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
2 Tage
20099
10
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.