Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618479
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     120068-8218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 4
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Male
Ende 2 = M12
Größe Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 4
Anzahl der Ports Ende 2 = 1
Gender Ende 2 = Female
Größe Ende 2 = M12
Nennstrom = 4A
Schutzart = IP 67
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebstemperatur min. = -25°C

Brad Stecker auf BuchsenadapterDer Brad Stecker-auf-Buchsenadapter verfügt über einen 4-poligen M12-Stecker auf 4-poligen M12-Steckschlüssel-Drop-T-Stück mit vergoldeten Kontakten aus vernickelter Kupferlegierung. Er hat eine elektrische Nennleistung von 250 V ac/dc und 4 A.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 90 °C.Anwendungen• Industrielle AutomatisierungZertifizierungen• Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 1:
4
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Male
Ende 2:
M12
Größe Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 2:
4
Anzahl der Ports Ende 2:
1
Gender Ende 2:
Female
Größe Ende 2:
M12
Nennstrom:
4A
Schutzart:
IP 67
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1618479, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Brad from Molex, 1200688218, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.