Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 16.7A 200W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 16.7A 200W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, PCB-Montage
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 16.7A 200W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, PCB-Montage
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 16.7A 200W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1618219
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1618219
EAN/GTIN:
     5056279074407
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
platinen schaltnetzteil 12v
platinen schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 16.7A
Nennleistung = 200W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 199mm
Breite = 99mm
Tiefe = 50mm
Wirkungsgrad = 84%
Temperatur min. = -25°C

RS PRO
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
16.7A
Nennleistung:
200W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
199mm
Breite:
99mm
Tiefe:
50mm
Wirkungsgrad:
84%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1618219, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, GKF20012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,87*
€ 87,60*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 87,90*
€ 118,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.