Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo FOX30-X Steckernetzteil AC/DC-Adapter 39.7W, 100V ac, 9V dc / 3.3A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618176
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8030/09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil friwo 9v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 3.3A
Temperatur max. = +45°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 39.7W
Kabellänge = 1.83m
Betriebsdauer = 200h
Temperatur min. = 0°C

DOE 2016 bereitHoher WirkungsgradNiedrige Standby-Leistung von ≤ 0,1 WattIP42 zugelassenes austauschbares Stecksystem als zusätzliches ZubehörDoppelte Sicherheit: geschnappt und verschweißt
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
3.3A
Temperatur max.:
+45°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
39.7W
Kabellänge:
1.83m
Betriebsdauer:
200h
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 1618176, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, FW803009, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.