Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo FOX6-XM Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.08W, 100V ac, 5.9V dc / 1.2A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Friwo FOX6-XM Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.08W, 100V ac, 5.9V dc / 1.2A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1618173
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8002M/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
friwo steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 5.9V dc
Ausgangsstrom = 1.2A
Temperatur max. = +45°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7.08W
Kabellänge = 1.83m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 200h
Breite = 58mm

Die Medizinprodukte von FRIWO sind für die sensibelsten Anwendungen und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert. Sie müssen auch bei Stürzen in der Notaufnahme einwandfrei funktionieren und gleichzeitig die Patienten schützen, indem sie einen möglichst geringen Ableitstrom bieten. FRIWO entwickelt und fertigt Netzteile, auf die Sie sich verlassen können.Hoher Wirkungsgrad: bis 81,6 %Niedrige Leistungsaufnahme <95 mW bei lastfreiem BetriebCoC-Version 5 bereitExtrem geringer Leckstrom ≤ 10 μAIEC60601-1-2, 4. Ausgabe bereitGroßer Betriebstemperaturbereich: 0–45 °CIsolierung 2 x MOPPDoppelte Gehäusesicherheit: eingerastet und geschweißtAustauschbares Steckersystem als zusätzliches ZubehörAuch als Version mit festen Steckern erhältlich: FOX6-FM
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
5.9V dc
Ausgangsstrom:
1.2A
Temperatur max.:
+45°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7.08W
Kabellänge:
1.83m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
200h
Breite:
58mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzteil 1200 ma, 1618173, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, FW8002M06, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.