Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Buchse Gerade 5-polig, 60 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617876
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0305 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 5-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Kontaktmaterial = Messing

Einbaubuchsen der Serie 0305. Die Einbaubuchsen der Lumberg-Serie 0305 mit Gewindegelenken und Lötanschlussklemmen. Montage auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, 1617876, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 030505, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,5952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,11*
€ 396,4009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,55*
€ 380,2645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,80*
€ 357,952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,82*
€ 353,2158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,76*
€ 332,9144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.