Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftkabelschuh, Serie FVPC, Blau Isoliert Vinyl min. 1mm², max. 2.6mm² 16AWG 14AWG, Ø 1.9mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617854
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVWSPC-2
EAN/GTIN:
     5059041454896
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh blau
stiftkabelschuh
Serie = FVPC
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Stiftdurchmesser = 1.9mm
Stiftlänge = 12mm
Farbe = Blau

The JST Pin Terminal. Die Stiftklemmen des Typs PC von JST werden aus hochwertigem, sauerstofffreiem Kupfer gefertigt, um eine hohe elektrische Leitfähigkeit und inhärente Zähigkeit zu gewährleisten. Features ; Benefits. Gerade Kabeleinführung. Sauerstofffreies Kupfer mit ausgezeichnete elektrischen Eigenschaften. Hochfeste Lötverbindung
Weitere Informationen:
Serie:
FVPC
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Stiftdurchmesser:
1.9mm
Stiftlänge:
12mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 1617854, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Stiftkabelschuhe, JST, FVWSPC2, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Pin Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,43*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,07743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 101,96*
€ 121,33
pro Box
ab 2 Boxen
€ 100,23*
€ 119,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 96,05*
€ 114,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 87,78*
€ 104,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 77,43*
€ 92,14
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.