Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cressall ES Wickel Lastwiderstand 26Ω 0 → +5% / 3kW, Metallgehäuse Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cressall ES Wickel Lastwiderstand 26Ω 0 → +5% / 3kW, Metallgehäuse Schraubanschluss
Cressall ES Wickel Lastwiderstand 26Ω 0 → +5% / 3kW, Metallgehäuse Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1617563
Hersteller:
     Cressall
Herst.-Nr.:
     ES2-26R-S-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 3000w
leistungswiderstand
Widerstand = 26Ω
Leistung = 3kW
Serie = ES
Gehäuse-Form = Metallgehäuse
Toleranz = 0 → +5%
Technologie = Keramik, Gewickelt
Anschlussart = Schraub
Abmessungen = 467 x 213 x 141mm
Gesamthöhe = 141mm

Die Standardserie an dynamischen Hochleistungsbremswiderständen (DBRs) von Cressall für rückspeisefähige und rheostatische elektrische Motorbremsen sind preiswert, einfach zu spezifizieren, schnell zu installieren und mit Leistungsdaten für Frequenzumrichter jeder Leistung geeignet.Eine umfassende Serie kompakter dynamischer Bremswiderstände in Schutzart IP20 mit einer Auswahl an Zubehör, das sowohl die Anschaffungs- als auch die Installationskosten niedrig hält.Für wiederholte Beanspruchung ausgelegtWiderstand nie niedriger als erwartetRobustElement mit niedriger InduktivitätHohe ÜberlastbarkeitEnge Toleranz (+5 % – 0 %)RauschfreiTemperaturbeständiges ElementAnwendungsbereichDynamisches BremsenMotorsteuerungAntriebe mit regelbarer DrehzahlHebebühnen und AufzügeKrane und WindenFörderbänderPrüflasten
Weitere Informationen:
Widerstand:
26Ω
Leistung:
3kW
Serie:
ES
Gehäuse-Form:
Metallgehäuse
Toleranz:
0 → +5%
Technologie:
Keramik, Gewickelt
Anschlussart:
Schraub
Abmessungen:
467 x 213 x 141mm
Gesamthöhe:
141mm
Weitere Suchbegriffe: 1617563, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Cressall, ES226RSB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.