Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3006 15-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1MΩ, ±10%, 0.75W, Pin, L. 20.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617125
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-105LF
EAN/GTIN:
     5059043457956
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 15
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 3006
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 20.57mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

19 mm (3/4"), 750 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 3006, Standard. Bourns Standard Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3006P 19 mm (3/4") mit Einstellung über Vierkantende und einer Nennleistung von 750 mW @ 70 °C. Der Schleifer des Cermet-Trimmpotenziometers der Serie 3006P ruht in Endlage und ist für die Platinenwäsche gekapselt. Nenneinstellwinkel 15 Umdrehungen Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 107-6878 107-6878 .
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
15
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.75W
Serie:
3006
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
20.57mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, 1617125, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3006P1105LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.