Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PWR163, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 5Ω ±1% / 25W ±100ppm/°C, DPAK Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617113
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR163S-25-5R00F
EAN/GTIN:
     5059043469706
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 5Ω
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = DPAK
Toleranz = ±1%
Leistung = 25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = PWR163
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

AEC-Q200-zertifiziert. 25 W SMD-Leistungswiderstand der Serie PWR163. Bei den Widerständen der Serie PWR163 handelt es sich um SMD-Dickschicht-Leistungswiderstände für 25 W. Angesichts einer DPAK-Gehäuseversion und niedriger Induktivität eignen sich diese Widerstände ideal für Hochfrequenzanwendungen wie Verstärker für Audiosysteme oder Funkbasisstationen. Leistungswiderstände der Serie PWR163 verfügen über ausgezeichnete Impulseigenschaften, wodurch sie in Strombegrenzungs- oder Kondensatorentladungseinheiten eingesetzt werden können. Der Widerstand des Typs PWR163 ist elektrisch von der Rückwand isoliert und ist kompatibel mit den Temperaturen beim bleifreien Aufschmelzlöten. Eigenschaften und Vorteile: Niedrige Induktivität Hohe Nennleistung CE-Kennzeichnung. Diese Leistungswiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Typische Anwendungen für diese Leistungs-Chip-Widerstände umfassen Prüf- und Messgeräte, Stromversorgungen, Motorantriebe und Gleichrichter.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
DPAK
Toleranz:
±1%
Leistung:
25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
PWR163
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickschichtwiderstand bourns 25w, leistungswiderstand, leistungswiderstand 25w, 1617113, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, PWR163S255R00F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.