Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1617080
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386W-1-103LF
EAN/GTIN:
     5059043275765
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 3,15 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

3386W Side Adjust
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
3,15 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1617080, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386W1103LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,65*
€ 80,5035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.