Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 2.2kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 2.2kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1617033
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386H-1-222LF
EAN/GTIN:
     5059043470764
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2.2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 0,76 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

3386H seitliche Einstellung
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2.2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
0,76 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1617033, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386H1222LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,05*
€ 90,4995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,95*
€ 89,1905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,28*
€ 87,2032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,03*
€ 83,3357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,57*
€ 69,6983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.