Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5MΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617032
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386F-1-505LF
EAN/GTIN:
     5059043283951
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 5MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 0,76 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

3386F Einstellung von oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
0,76 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1617032, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386F1505LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.