Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5MΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617016
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386P-1-505LF
EAN/GTIN:
     5059043231846
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 5MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 0,76 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

3386P Einstellung von oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
0,76 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1617016, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386P1505LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,76*
1 Tag
66
1
€ 14,99*
ab € 0,726*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.