Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 250Ω, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617014
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386P-1-251LF
EAN/GTIN:
     5059043351322
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 250Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 0,76 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

3386P Einstellung von oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
250Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
0,76 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1617014, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386P1251LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,55*
1 Tag
1777
1
€ 14,99*
ab € 0,744*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.